{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 32 mm | |
Upínač | SK 40 | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 105 mm | |
Vonkajší ⌀ klieštín D | 66 mm | |
Upínacia sila do | 900 Nm | |
vhodný hákový kľúč č. 628400 | 68 / 75 | |
Druh produktu | Silové upínacie púzdro |
Číslo položky | 300775 32 | |
EAN/GTIN | 4045197546982 | |
Číslo výrobcu | 300775 32 |