Klieštinové upínacie tŕne ER Tvar AD 25

Č. pol.: 300505 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
580 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pre veľkosť upínacej klieštiny ER Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 7388-1
  • Tvar: AD
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 6,3 pri 18000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ upnutia D1 1-16 mm
    Upínač SK 40 A = 100
    Norma upínača ISO 7388-1
    Tvar AD
    Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 6,3 pri 18000 min-1
    Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
    Stratégia obrábania HSC
    Rozsah upínania 1 mm - 16 mm
    Dĺžka výčnelku Rozmer A 100 mm
    Vonkajší ⌀ D 42 mm
    Náhradná vysokorýchlostná matica GARANT č. 309610 25
    Náhradná matica HOLEX č. 309580 25
    Otvor Balluffchip Áno
    Druh produktu Klieštinový upínací tŕň

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 300505 25
    EAN/GTIN 4062406108700
    Číslo výrobcu 300505 25

    Popis

    Prevedenie:

    Brúsený vonkajší a vnútorný kužeľ. S otvorom na čip Balluff/RFID.
    HOLEX −
    Presná upínacia matica HOLEX vyvážená (G6,3/18 000 min−1, všetky stopky jemne otryskané sklenenými guľôčkami. Kvalita vyváženia G6,3/18 000 min-1).

    Použitie:

    Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v upínacích kliešťach podľa DIN 6499 – typ A a B.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane upínacej matice.

    Zvláštní příslušenství:

    Ťažný čap (ŤČ) č. 308600308806, upínací kľúč pre ŤČ č. 308820308835, upínací kľúč ER č. 309680 resp. 613300, upínacie kliešte ER č. 308901309449; upínacia matica ER č. 309615 (pre tesniace podložky); tesniace podložky č. 309625309645 (pre č. 309615).

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka