{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínanie⌀ D1 | 2-20 mm | |
Nahrávanie | SK 40 A = 100 | |
Prijímací štandard | ISO 7388-1 | |
Tvar | AD | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 6,3 pri 18000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | |
Stratégia rezania | HSC | |
Upínací rozsah | 2 mm - 20 mm | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 100 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 50 mm | |
Náhradná vysokorýchlostná matica GARANT č. 309610 | 32 | |
Náhradná matica HOLEX č. 309580 | 32 | |
Otvor pre čip Balluff | Áno | |
Typ výrobku | Klieštinový upínací tŕň |
Číslo položky | 300505 32 | |
EAN/GTIN | 4062406109318 | |
Číslo výrobcu | 300505 32 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Klieštinové upínacie tŕne ER Tvar AD, SK 40 A = 100, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
405 kus/y s okamžitým dodaním
66,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
701 kus/y s okamžitým dodaním
96,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
256 kus/y s okamžitým dodaním
121,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
350 kus/y s okamžitým dodaním
118,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prijímací štandard | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Tvar | AD | ADB | ADB | AD |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Upínanie⌀ D1 | 2-20 mm | 2-20 mm | 2-20 mm | 2-20 mm |
Náhradná vysokorýchlostná matica GARANT č. 309610 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Typ výrobku | Klieštinový upínací tŕň | Klieštinový upínací tŕň | Klieštinový upínací tŕň | Klieštinový upínací tŕň |