{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 12 mm | |
Upínač | SK 40 A = 100 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 34,22 mm | |
⌀ D2 | 17 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Druh produktu | Upínací tŕň |
Číslo položky | 300422 12 | |
EAN/GTIN | 4045197287632 | |
Číslo výrobcu | 300422 12 |