{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 4 mm | |
Profil | Šesťhran | |
L | 9 mm | |
L1 | 25 mm | |
Tolerancia | +0,07 až +0,09 mm | |
⌀ d | 12 mm | |
⌀ predvŕtania | 4,07 mm | |
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
Povrchová úprava | WC/C | |
Druh produktu | Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov |
Číslo položky | 293044 4 | |
EAN/GTIN | 4062406785079 | |
Číslo výrobcu | 293044 4 |