Vložka na pretláčanie profilu, vnútorný šesťhran metrický ⌀ d = 12 mm, WC/C, Šesťhran: 6mm

Č. pol.: 293044 6
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šesťhran Cena za kus vrát. DPH

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 6 mm
Profil Šesťhran
L 13 mm
L1 25 mm
Tolerancia +0,08 až +0,1 mm
⌀ d 12 mm
⌀ predvŕtania 6,11 mm
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 0,06 mm
Rezný materiál HSS
Povrchová úprava WC/C
Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 293044 6
EAN/GTIN 4062406785093
Číslo výrobcu 293044 6

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

S vysokoúčinnou povrchovou úpravou (karbid volfrámu/uhlík). Optimalizovaná geometria rezu (vnútorné zaoblenie) pre profilovanie v nehrdzavejúcich materiáloch.

Použitie:

Na výrobu profilov v jednom pracovnom kroku.

Vhodné pro:

Držiak profilovacieho nástroja č. 293020293026; 293070293076; 293030; 293033.

Poznámka:

  • Špeciálne veľkosti a profily sú k dispozícii na vyžiadanie.
  • Podrobné normované hodnoty nájdete v našej aplikácii ToolScout.