Držiak profilovacieho nástroja metrický ⌀ d = 12 mm, Stopka ⌀ DS: 32mm

Č. pol.: 293023 32
Zľava
309,00 €
Cena platí do 3. 1. 2025
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Stopka ⌀ DS Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stopka ⌀ DS 32 mm
L 46 mm
Dĺžka stopky Ls 50 mm
⌀ d 12 mm
⌀ D 44 mm
Druh stopky Valcová stopka
Vnútorné chladenie nie
Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 293023 32
EAN/GTIN 4045197945969
Číslo výrobcu 293023 32

Popis

Vhodné pro:

Stroje CNC a štandardné stroje.

Zvláštní příslušenství:

Polohovacia pomôcka (č. 293000) a kľúč na čelné otvory (č. 293006)
Vyrážač pre stopky MK môžete objednať pod č. 293008 vo veľkostiach MK2, MK3 a MK4.

Poznámka:

  • Pozor: Vždy použite vhodný ⌀ šmýkadla.
  • Ďalšie spojovacie prvky pre stopky na vyžiadanie.