Držiak profilovacieho nástroja metrický ⌀ d = 12 mm 20

Č. pol.: 293023 20
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Stopka ⌀ DS Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Stopka ⌀ DS 20 mm
    L 46 mm
    Dĺžka stopky Ls 50 mm
    ⌀ d 12 mm
    ⌀ D 44 mm
    Druh stopky Valcová stopka
    Vnútorné chladenie nie
    Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 293023 20
    EAN/GTIN 4045197945945
    Číslo výrobcu 293023 20

    Popis

    Vhodné pro:

    Stroje CNC a štandardné stroje.

    Zvláštní příslušenství:

    Polohovacia pomôcka (č. 293000) a kľúč na čelné otvory (č. 293006)
    Vyrážač pre stopky MK môžete objednať pod č. 293008 vo veľkostiach MK2, MK3 a MK4.

    Poznámka:

    • Pozor: Vždy použite vhodný ⌀ šmýkadla.
    • Ďalšie spojovacie prvky pre stopky na vyžiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka