{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Šírka zápichu w | 3; 4 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
tmax Vnútorné spracovanie | 5 mm | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 25 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 12 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 zapustený držiak | 50 mm | |
Celková dĺžka L | 200 mm | |
Skrutka | 279816 6 (SW5; 5 Nm) | |
možné axiálne zapichovanie | áno | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 278024 25 | |
EAN/GTIN | 4062406381677 | |
Číslo výrobcu | 278024 25 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vyvrtávacia tyč na sústruženie zápichov 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
126,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
164,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
164,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
126,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 200 mm | 250 mm | 250 mm | 200 mm |
⌀ stopky Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 25 mm | 30,5 mm | 30,5 mm | 25 mm |
Druh použitia | ľavé | pravé | ľavé | pravé |
Odsadenie stredu L3 | 12 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 12 mm |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč | Vyvŕtavacia tyč | Vyvŕtavacia tyč | Vyvŕtavacia tyč |