{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Šírka zápichu w | 3; 4 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
tmax Vnútorné spracovanie | 5 mm | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 25 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 12 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 zapustený držiak | 50 mm | |
Celková dĺžka L | 200 mm | |
Skrutka | 279816 6 (SW5; 5 Nm) | |
možné axiálne zapichovanie | áno | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 278023 25 | |
EAN/GTIN | 4062406381646 | |
Číslo výrobcu | 278023 25 |