{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 30,5 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 17,5 mm | |
Výška dosiek L2 | 11,5 mm | |
Celková dĺžka L | 250 mm | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 279815 13 | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 273915 25 | |
EAN/GTIN | 4045197763167 | |
Číslo výrobcu | 273915 25 |