Zapichovacia doštička pravé 1,6

Č. pol.: 273902 1,6

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    24,60 € / ks
  • Od 10 ks
    20,50 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
166 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka drážky m (H13) Cena za kus vrát. DPH
  • Drážky podľa normy: DIN 471; DIN 472

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Typ HB9635
    Drážky podľa normy DIN 471; DIN 472
    Šírka drážky m (H13) 1,6 mm
    Šírka čepele w 1,6 mm
    tmax 2,5 mm
    Uhlový Polomer r 0,2 mm
    pre poistný krúžok DIN 471/472 Hrúbka krúžku 1,5 mm
    Počet výmien/rezných hrán 3
    Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
    Priradenie vymeniteľných doštičiek pravé
    Rezný materiál HM
    Hlavné použitie P
    Ďalšie použitie M
    Podmienka rezu kontinuálne
    Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 110 mm/min - 170 mm/min
    Rýchlosť rezania vc Ďalšie použitie 90 mm/min - 140 mm/min
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 273902 1,6
    EAN/GTIN 4045197768261
    Číslo výrobcu 273902 1,6

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    170
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    170
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    150
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    110
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    90
    INOX < 900 N/mm²
    M
    140
    INOX > 900 N/mm²
    M
    140
    GG(G)
    K
    170
    kontinuálne
     
    mokré maximum
     
    suché
     

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka