Zapichovacia doštička pravé 2,0

Č. pol.: 273902 2,0

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    25,08 € / ks
  • Od 10 ks
    20,90 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
467 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka drážky m (H13) Cena za kus vrát. DPH
  • Drážky podľa normy: DIN 471; DIN 472

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HB9635
Drážky podľa normy DIN 471; DIN 472
Šírka drážky m (H13) 2 mm
Šírka čepele w 2 mm
tmax 2,5 mm
Uhlový Polomer r 0,2 mm
Počet výmien/rezných hrán 3
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Priradenie vymeniteľných doštičiek pravé
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Ďalšie použitie M
Podmienka rezu kontinuálne
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 110 mm/min - 170 mm/min
Rýchlosť rezania vc Ďalšie použitie 90 mm/min - 140 mm/min
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273902 2,0
EAN/GTIN 4045197768285
Číslo výrobcu 273902 2,0

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
170
Oceľ < 750 N/mm²
P
170
Oceľ < 900 N/mm²
P
150
Oceľ < 1100 N/mm²
P
110
Oceľ < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
170
kontinuálne
 
mokré maximum
 
suché
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka