{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Šírka zápichu w | 3; 4 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
tmax Vnútorné spracovanie | 5 mm | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 30 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 14,5 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 zapustený držiak | 60 mm | |
Celková dĺžka L | 250 mm | |
Skrutka | 279816 7 (SW5; 5 Nm) | |
možné axiálne zapichovanie | áno | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 278024 32 | |
EAN/GTIN | 4062406381684 | |
Číslo výrobcu | 278024 32 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Vyvrtávacia tyč na sústruženie zápichov 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním
147,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
180,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
180,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
147,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
⌀ stopky Ds | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 30 mm | 40 mm | 40 mm | 30 mm |
Druh použitia | ľavé | pravé | ľavé | pravé |
Odsadenie stredu L3 | 14,5 mm | 23 mm | 23 mm | 14,5 mm |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč | Vyvŕtavacia tyč | Vyvŕtavacia tyč | Vyvŕtavacia tyč |