{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť stopky | 20 mm | |
Šírka zápichu w | 3 mm; 4 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Hĺbka vpichu tmax | 21 mm | |
Funkčná šírka L4 | 20 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 39 mm | |
Celková dĺžka L | 129 mm | |
Skrutka | 279816 4 (SW5; 5 Nm) | |
možné axiálne zapichovanie | nie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 278016 20 | |
EAN/GTIN | 4062406381714 | |
Číslo výrobcu | 278016 20 |
This article |
Recommendations |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
držiak na upichovací nôž, ľavé, Veľkosť stopky: 20mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
69 kus/y s okamžitým dodaním
111,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním
166,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
166,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
172,73 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
172,73 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
216,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
216,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním
239,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
231,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
231,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
269,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
možné axiálne zapichovanie | nie | Áno | Áno | Áno | Áno | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Celková dĺžka L | 129 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 93,5 mm | 99,5 mm | 108 mm | 95,5 mm | 107 mm | 112 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
Skrutka | 279816 4 (SW5; 5 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) |
Druh použitia | ľavé | ľavé | ľavé | ľavé | ľavé | ľavé | ľavé | ľavé | ľavé | ľavé | ľavé |
Funkčná šírka L4 | 20 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm |
Druh produktu | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak |