Držiak upichovacieho noža Eco 20/3

Č. pol.: 273836 20/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
76 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka stopky / zápichu w Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Eco
    Šírka zápichu w 3 mm
    Druh použitia ľavé
    Vnútorné chladenie áno
    Maximálny ⌀ 60 mm
    Hĺbka vpichu tmax 30 mm
    Funkčná šírka L4 21,5 mm
    Dĺžka hlavy L1 49 mm
    Šírka stopky b 20 mm
    Celková dĺžka L 108 mm
    Skrutka 279815 6 (TX25; 6 Nm)
    možné axiálne zapichovanie nie
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 273836 20/3
    EAN/GTIN 4045197517340
    Číslo výrobcu 273836 20/3

    Popis

    Prevedenie:

    Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele (> 1 300 N/mm2). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.
    10×w

    Poznámka:

    Maximálny ⌀ = obmedzený ⌀ obrobka v závislosti od modelu.
    Od hĺbky vpichu 19,5 mm (po šírku vpichu 3 mm), resp. od hĺbky vpichu 24,5 mm (od šírky vpichu 4 mm) prichádza druhá čepeľ do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh.
    V prípade potreby použite zapichovacie otočné doštičky s jednou čepeľou č. 273656273670.
    Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v kombinácii s upínačmi GARANT Master Eco č. 319006319136.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka