{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť stopky | 25 mm | |
Šírka zápichu w | 3 mm; 4 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Hĺbka vpichu tmax | 21 mm | |
Funkčná šírka L4 | 25 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 39 mm | |
Celková dĺžka L | 129 mm | |
Skrutka | 279816 4 (SW5; 5 Nm) | |
možné axiálne zapichovanie | nie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 278015 25 | |
EAN/GTIN | 4062406381394 | |
Číslo výrobcu | 278015 25 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
držiak na upichovací nôž 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
115,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
99,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
99,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
105,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
115,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
105,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
možné axiálne zapichovanie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Celková dĺžka L | 129 | 150 | 150 | 120 | 129 | 120 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Veľkosť stopky | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Druh použitia | pravé | ľavé | pravé | pravé | ľavé | ľavé |
Funkčná šírka L4 | 25 | 30,2 | 30,2 | 25 | 25 | 25 |
Druh produktu | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak |