držiak na upichovací nôž 25

Č. pol.: 273911 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: nie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 25 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorné chladenie nie
Funkčná šírka L4 30,2 mm
Dĺžka hlavy L1 21,4 mm
Celková dĺžka L 150 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 279815 13
Voľná dĺžka 1,2 mm
možné axiálne zapichovanie nie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273911 25
EAN/GTIN 4045197763129

Popis

Poznámka:

Na pravé držiaky použite pravé dosky, na ľavé držiaky použite ľavé dosky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.