{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť drieku | 20 mm | |
Typ použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Šírka funkcie L4 | 25,2 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 21,4 mm | |
Celková dĺžka L | 125 mm | |
Vložte skrutku | 279815 13 | |
Voľná dĺžka | 1,2 mm | |
Axiálne drážkovanie je možné | nie | |
Typ výrobku | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 273911 20 | |
EAN/GTIN | 4045197763112 | |
Číslo výrobcu | 273911 20 |
This article |
Recommendations |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
držiak na upichovací nôž, ľavé, Veľkosť stopky: 20mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
93,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
159,60 €
116,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
159,60 €
116,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
159,60 €
112,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
159,60 €
112,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním
93,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
100,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
100,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Axiálne drážkovanie je možné | nie | Áno | Áno | Áno | Áno | nie | nie | nie |
Celková dĺžka L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 120 mm | 120 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Dĺžka hlavy L1 | 21,4 mm | 33 mm | 37 mm | 33 mm | 37 mm | 21,4 mm | 30 mm | 30 mm |
Typ použitia | ľavé | pravé | pravé | ľavé | ľavé | pravé | ľavé | pravé |
Šírka funkcie L4 | 25,2 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 25,2 mm | 20 mm | 20 mm |
Typ výrobku | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak |