{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť drieku | 20 mm | |
Šírka sklonu w | 3 mm; 4 mm | |
Typ použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Hĺbka prieniku tmax. | 21 mm | |
Šírka funkcie L4 | 20 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 39 mm | |
Celková dĺžka L | 129 mm | |
Skrutka | 279816 4 (SW5; 5 Nm) | |
Axiálne drážkovanie je možné | nie | |
Typ výrobku | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 278015 20 | |
EAN/GTIN | 4062406381387 | |
Číslo výrobcu | 278015 20 |