{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť stopky | 25 mm | |
Šírka zápichu w | 3 mm; 4 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Hĺbka vpichu tmax | 12 mm | |
Funkčná šírka L4 | 25 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 30 mm | |
Celková dĺžka L | 120 mm | |
Skrutka | 279816 4 (SW5; 5 Nm) | |
možné axiálne zapichovanie | nie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 278017 25 | |
EAN/GTIN | 4062406381752 | |
Číslo výrobcu | 278017 25 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
držiak na upichovací nôž, pravé, Veľkosť stopky: 25mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
105,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
166,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
166,95 €
121,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
80 kus/y s okamžitým dodaním
196,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
166,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
možné axiálne zapichovanie | nie | Áno | Áno | Áno | nie |
Celková dĺžka L | 120 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie |
Dĺžka hlavy L1 | 30 mm | 33 mm | 37 mm | 46 mm | 33 mm |
Šírka zápichu w | 3 mm; 4 mm | 3 mm | 4 mm | 3 mm | 3 mm |
Druh použitia | pravé | pravé | pravé | pravé | pravé |
Druh produktu | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak |