{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť drieku | 25 mm | |
Šírka sklonu w | 3 mm | |
Typ použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
t min | 0,7 mm | |
Šírka ponoru y min | 0,5 mm | |
Šírka funkcie L4 | 28 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 33 mm | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
Skrutka | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
Axiálne drážkovanie je možné | nie | |
Typ výrobku | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 273762 25/3 | |
EAN/GTIN | 4045197869272 | |
Číslo výrobcu | 273762 25/3 |