{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Eco | |
minimálny 1. ⌀ zápichu D1 | 90 mm | |
maximálny 1. ⌀ zápichu D2 | 130 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Šírka zápichu w | 3 mm | |
maximálna hĺbka rezu tmax | 21 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | Č. 273656 – 273749 | |
Druh produktu | Držiak doštičiek |
Číslo položky | 274519 90/130 | |
EAN/GTIN | 4067263950943 | |
Číslo výrobcu | 274519 90/130 |