Držiak doštičiek Vario plus Eco rovné 4

Č. pol.: 274511 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Eco
Druh použitia ľavé
Vnútorné chladenie áno
maximálna hĺbka rezu tmax 28 mm
Veľkosť doštičiek 4 mm
vhodná otočná rezná platnička Č. 273656 – 273749
Upínacia skrutka 279815 9
Celková dĺžka Lcelk 63,3 mm
Dĺžka výčnelku L1 28 mm
Druh produktu Držiak doštičiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 274511 4
EAN/GTIN 4067263120438
Číslo výrobcu 274511 4

Popis

Vhodné pro:

Upínací držiak Vario plus Eco č. 274501; 274502; 274531.

Pozor:

Bez montážnych skrutiek (obsiahnuté v rozsahu balenia upínacích držiakov).

Poznámka:

Pri šírke vpichu 2 mm a 3 mm je hĺbka vpichu tmax = 21 mm obmedzená na ⌀ obrobku do 150 mm. Pri ⌀ obrobku > 150 mm platí tmax = 17 mm. Pri šírke vpichu 4 mm je hĺbka vpichu tmax = 28 mm obmedzená na ⌀ obrobku do 150 mm. Pri ⌀ obrobku > 150 mm platí tmax = 24 mm.