Rezné vložky TANGGRIP TNF-IQ 3/0,3

Č. pol.: 274226 3/0,3
Nový produkt
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w / zaoblenie hrany R Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rezný materiál HM
Hlavné použitie UNI
Podmienka rezu ľahko prerušovaný
Lamač triesok GN
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 80 m/min - 150 m/min
Šírka zápichu w 3 mm
Uhlový Polomer r 0,3 mm
Typ IC808
Tolerancia Šírka zápichu w 0,05 mm
Posuv f 0,06 mm/ot. - 0,1 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 1
Profil otočnej reznej platničky neutrálna
Séria TANG-GRIP
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokončovanie
Označenie výrobcu TNF 3GN-IQ IC808
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 274226 3/0,3
EAN/GTIN 7291075460209
Číslo výrobcu 3395345

Popis

Prevedenie:

Lámač triesok s plusovými hodnotami. S mäkkým rezom. Optimálna kontrola triesok a odčerpanie triesok. Nízke až stredné rýchlosti posuvu.

Použitie:

Na axiálne upichovanie.

Vhodné pro:

Držiak doštičiek č. 274202274205.

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.