Rezné vložky TANGGRIP TNF-IQ 3/0,3

Č. pol.: 274224 3/0,3
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w / zaoblenie hrany R Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Rezný materiál HM
    Hlavné použitie M
    Podmienka rezu ľahko prerušovaný
    Lamač triesok M
    Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 80 m/min - 150 m/min
    Šírka zápichu w 3 mm
    Uhlový Polomer r 0,3 mm
    Typ IC808
    Tolerancia Šírka zápichu w 0,05 mm
    Posuv f 0,08 mm/ot. - 0,1 mm/ot.
    Počet výmien/rezných hrán 1
    Profil otočnej reznej platničky neutrálna
    Séria TANG-GRIP
    Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokončovanie
    Označenie výrobcu TNF 3M-IQ IC808
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 274224 3/0,3
    EAN/GTIN 7291075310580
    Číslo výrobcu 6200473

    Popis

    Prevedenie:

    Lámač triesok s plusovými hodnotami. S mäkkým rezom. Optimálna kontrola triesok a odčerpanie triesok. Nízke až stredné rýchlosti posuvu.

    Použitie:

    Na axiálne upichovanie.

    Vhodné pro:

    Držiak doštičiek č. 274202274205.

    Poznámka:

    Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka