Axiálny oddeľovací nástrojový držiak TANGGRIP TNFFA-IQ spevnené 60-80

Č. pol.: 274202 60-80
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ oblasti / zápich DAXN-DAXX Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TANG-GRIP
Šírka zápichu w 4 mm
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie nie
Hĺbka vpichu tmax 27 mm
Celková dĺžka L 90 mm
WB_2 18 mm
WF 9 mm
Funkčná výška h1 24,8 mm
pre výšku stopky h5 32 mm
Dĺžka výčnelku 27 mm
možné axiálne zapichovanie Áno
Označenie výrobcu TNFFA 60R-4IQ
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 274202 60-80
EAN/GTIN 7291075311006
Číslo výrobcu 2302570

Popis

Použitie:

Na axiálne upichovanie.

Vhodné pro:

Rezné vložky č. 274422 – 274226.

Pozor:

Montážny kľúč č. 279952 je nutné objednať zvlášť.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "TANG-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka