{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | TANG-GRIP | |
Šírka sklonu w | 3 mm | |
Typ použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Hĺbka prieniku tmax. | 27 mm | |
Celková dĺžka L | 90 mm | |
WB_2 | 18,5 mm | |
WF | 9,5 mm | |
Výška funkcie h1 | 24,8 mm | |
Výška hriadeľa h5 | 32 mm | |
Dĺžka konzolového ramena | 27 mm | |
Axiálne drážkovanie je možné | Áno | |
Názov výrobcu | TNFFA 65R-3IQ | |
Typ výrobku | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 274202 65-80 | |
EAN/GTIN | 7291075310818 | |
Číslo výrobcu | 2302334 |