{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | PENTACUT | |
Veľkosť drieku | 20 mm | |
Typ použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Hĺbka prieniku tmax. | 10 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 31 mm | |
Celková dĺžka L | 120 mm | |
HBH | 6 mm | |
CWN-CWX | 1,5 mm - 4 mm | |
Axiálne drážkovanie je možné | nie | |
Názov výrobcu | PCHL 20-34 | |
Typ výrobku | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 273925 20/34 | |
EAN/GTIN | 7291075287141 | |
Číslo výrobcu | 2302155 |