Zapichovacia doštička ľavé 2,15

Č. pol.: 273908 2,15

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    24,60 € / ks
  • Od 10 ks
    20,50 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
385 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka drážky m (H13) Cena za kus vrát. DPH
  • Drážky podľa normy: DIN 471; DIN 472

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HB9635
Drážky podľa normy DIN 471; DIN 472
Šírka drážky m (H13) 2,15 mm
Šírka čepele w 2,15 mm
tmax 2,5 mm
Uhlový Polomer r 0,2 mm
pre poistný krúžok DIN 471/472 Hrúbka krúžku 2 mm
Počet výmien/rezných hrán 3
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Priradenie vymeniteľných doštičiek lavé
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Ďalšie použitie M
Podmienka rezu kontinuálne
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 110 mm/min - 170 mm/min
Rýchlosť rezania vc Ďalšie použitie 90 mm/min - 140 mm/min
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273908 2,15
EAN/GTIN 4045197768551
Číslo výrobcu 273908 2,15

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
170
Oceľ < 750 N/mm²
P
170
Oceľ < 900 N/mm²
P
150
Oceľ < 1100 N/mm²
P
110
Oceľ < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
170
kontinuálne
 
mokré maximum
 
suché
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka