{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | HB9635 | |
Drážky podľa normy | DIN 471; DIN 472 | |
Šírka drážky m (H13) | 1,85 mm | |
Šírka čepele w | 1,85 mm | |
tmax | 2,5 mm | |
Uhlový Polomer r | 0,2 mm | |
pre poistný krúžok DIN 471/472 Hrúbka krúžku | 1,75 mm | |
Počet výmien/rezných hrán | 3 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Priradenie vymeniteľných doštičiek | lavé | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Ďalšie použitie | M | |
Podmienka rezu | kontinuálne | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 110 mm/min - 170 mm/min | |
Rýchlosť rezania vc Ďalšie použitie | 90 mm/min - 140 mm/min | |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov |
Číslo položky | 273908 1,85 | |
EAN/GTIN | 4045197768537 | |
Číslo výrobcu | 273908 1,85 |