Upichovacia planžeta Eco spevnené, ľavé, Výška planžety h5 / šírka zápichu w: 26/3mm

Č. pol.: 273865 26/3
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška planžety h5 / šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno
  • možné axiálne zapichovanie: false

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Eco
Výška planžety h5 26 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorné chladenie áno
pre maximálny ⌀ obrobka 65 mm
Výška h1 21,4 mm
Celková dĺžka L 97 mm
možné axiálne zapichovanie nie
Druh produktu Upichovacia planžeta

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273865 26/3
EAN/GTIN 4045197778345
Číslo výrobcu 273865 26/3

Popis

Prevedenie:

S chladením Eco priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

Vhodné pro:

Držiak č. 273893; 273894; 274095; 274097 alebo VDI držiak 319132.
319140319141 veľ. RL alebo LL.

Pozor:

Montážny kľúč č. 279920 je nutné objednať zvlášť.

Poznámka:

Vzhľadom na konštrukciu nie je kompatibilný s upínačmi EWS č. 319148 a 319149.
Montážny kľúč č. 279920 je nutné objednať zvlášť. Od hĺbky vpichu 19,5 mm prichádza druhá rezná hrana do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh. V prípade potreby použite zapichovacie doštičky s jednou hranou č. 273656273670.