{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Eco | |
Výška planžety h5 | 32 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
pre maximálny ⌀ obrobka | 90 mm | |
Výška h1 | 25 mm | |
Celková dĺžka L | 122 mm | |
možné axiálne zapichovanie | nie | |
Druh produktu | Upichovacia planžeta |
Číslo položky | 273865 32/3L | |
EAN/GTIN | 4045197983572 | |
Číslo výrobcu | 273865 32/3L | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |