{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Eco | |
Výška planžety h5 | 26 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
pre maximálny ⌀ obrobka | 65 mm | |
Výška h1 | 21,4 mm | |
Celková dĺžka L | 83,5 mm | |
možné axiálne zapichovanie | nie | |
Druh produktu | Upichovacia planžeta |
Číslo položky | 273855 26/3 | |
EAN/GTIN | 4045197989161 | |
Číslo výrobcu | 273855 26/3 |