{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Šírka zápichu w | 1,5 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
tmax Vnútorné spracovanie | 4,5 mm | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 16 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 7,5 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 zapustený držiak | 30 mm | |
Celková dĺžka L | 180 mm | |
Skrutka | 279815 12 (TX15; 3,5 Nm) | |
možné axiálne zapichovanie | áno | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 273791 16/1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197721112 | |
Číslo výrobcu | 273791 16/1,5 |