{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka zápichu w | 4 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Hĺbka vpichu tmax | 12 mm | |
Funkčná šírka L4 | 21,5 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 37 mm | |
Šírka stopky b | 20 mm | |
Celková dĺžka L | 125 mm | |
Skrutka | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
možné axiálne zapichovanie | Áno | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 273751 20/4 | |
EAN/GTIN | 4045197484710 | |
Číslo výrobcu | 273751 20/4 |
This article |
Recommendations |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
držiak na upichovací nôž, ľavé, Šírka stopky / zápichu w: 20/4mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
159,60 €
112,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
159,60 €
116,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
159,60 €
116,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
159,60 €
112,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
93,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
93,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
100,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
100,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
možné axiálne zapichovanie | Áno | Áno | Áno | Áno | nie | nie | nie | nie |
Celková dĺžka L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 120 mm | 120 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Dĺžka hlavy L1 | 37 mm | 33 mm | 37 mm | 33 mm | 21,4 mm | 21,4 mm | 30 mm | 30 mm |
Druh použitia | ľavé | pravé | pravé | ľavé | pravé | ľavé | ľavé | pravé |
Funkčná šírka L4 | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 25,2 mm | 25,2 mm | 20 mm | 20 mm |
Druh produktu | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak |