držiak na upichovací nôž, pravé, Šírka stopky / zápichu w: 25/4mm

Č. pol.: 273750 25/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka stopky / zápichu w Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka zápichu w 4 mm
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie nie
Hĺbka vpichu tmax 12 mm
Funkčná šírka L4 26,5 mm
Dĺžka hlavy L1 37 mm
Šírka stopky b 25 mm
Celková dĺžka L 150 mm
Skrutka 279815 7 (TX30; 8 Nm)
možné axiálne zapichovanie Áno
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273750 25/4
EAN/GTIN 4045197484550
Číslo výrobcu 273750 25/4

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele (> 1 300 N/mm2). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.