{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka zápichu w | 4 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Hĺbka vpichu tmax | 12 mm | |
Funkčná šírka L4 | 12 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 35 mm | |
Šírka stopky b | 12 mm | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
Skrutka | 279815 4 (TX15; 3,5 Nm) | |
možné axiálne zapichovanie | Áno | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 273750 12/4 | |
EAN/GTIN | 4045197484529 | |
Číslo výrobcu | 273750 12/4 |