Upínací držiak PENTAIQGRIP PCH-IQ 12/22

Č. pol.: 273576 12/22
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky/veľkosť platničky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria PENTAIQGRIP
    Veľkosť stopky 12 mm
    Druh použitia pravé
    Vnútorné chladenie nie
    Dĺžka hlavy L1 26,9 mm
    Celková dĺžka L 100 mm
    HBH 8 mm
    HBL 25,7 mm
    WF 11,4 mm
    H 25,5 mm
    CWN-CWX 2 mm - 2,4 mm
    možné axiálne zapichovanie nie
    Označenie výrobcu PCHR 12-D22-2-IQ
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 273576 12/22
    EAN/GTIN 7291075318159
    Číslo výrobcu 2302656

    Popis

    Použitie:

    Prvá voľba pre upichovanie až do priemeru 40 mm. Zapichovanie je možné.

    Vhodné pro:

    Rezné vložky č. 273580273581.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka