{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | UNI | |
Podmienka rezu | silne prerušovaný | |
Lamač triesok | Y | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 50 m/min - 140 m/min | |
Šírka zápichu w | 3 mm | |
Uhlový Polomer r | 0,2 mm | |
Typ | IC830 | |
Tolerancia Šírka zápichu w | 0,05 mm | |
INSL | 15,8 mm | |
Hĺbka rezu ap | 0,25 mm - 1,8 mm | |
Posuv pre sústruženie | 0,14 mm/ot. - 0,18 mm/ot. | |
Posuv pre zapichovanie | 0,07 mm/ot. - 0,11 mm/ot. | |
Posuv pre axiálne zapichovanie | 0,08 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
Posuv pre čelné sústruženie | 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
Hĺbka rezu ap min | 0,25 mm | |
Hĺbka rezu ap max | 1,8 mm | |
Počet výmien/rezných hrán | 1 | |
Profil otočnej reznej platničky | neutrálna | |
Séria | HELI-GRIP | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokončovanie | |
Označenie výrobcu | GRIP 3002Y IC830 | |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov |
Číslo položky | 273405 3/0,2 | |
EAN/GTIN | 7291075029017 | |
Číslo výrobcu | 6200433 |