Rezné vložky HELIGRIP 6/0,5

Č. pol.: 273405 6/0,5
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rezný materiál HM
Hlavné použitie UNI
Podmienka rezu silne prerušovaný
Lamač triesok Y
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 50 m/min - 140 m/min
Šírka zápichu w 6 mm
Uhlový Polomer r 0,5 mm
Typ IC830
Tolerancia Šírka zápichu w 0,05 mm
INSL 19 mm
Hĺbka rezu ap 0,6 mm - 3 mm
Posuv pre sústruženie 0,22 mm/ot. - 0,36 mm/ot.
Posuv pre zapichovanie 0,13 mm/ot. - 0,23 mm/ot.
Posuv pre axiálne zapichovanie 0,12 mm/ot. - 0,28 mm/ot.
Posuv pre čelné sústruženie 0,15 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Hĺbka rezu ap min 0,6 mm
Hĺbka rezu ap max 3,6 mm
Počet výmien/rezných hrán 1
Profil otočnej reznej platničky neutrálna
Séria HELI-GRIP
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokončovanie
Označenie výrobcu GRIP 6005Y IC830
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273405 6/0,5
EAN/GTIN 7291075029079
Číslo výrobcu 6200442

Popis

Prevedenie:

Lámač triesok s plusovými hodnotami. Mäkký rez. Znížené rezné sily.

Použitie:

Na axiálne a radiálne sústruženie zápichov, upichovanie a zapichovanie, axiálne upichovanie, ako aj na vnútorné obrábanie. (Rezné vložky HELIGRIP pre axiálne upichovanie sú kompatibilné len s držiakom HFHR).

Vhodné pro:

Držiak doštičiek č. 273766273768.

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Šírka zápichu w / zaoblenie hrany R Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka