Otočný držiak upnutie upínacej lišty GARANT Master Eco, pravé, Veľkosť stopky / doštičky L: 20/16mm

Č. pol.: 272004 20/16
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky L Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Eco
Veľkosť stopky 20 mm
Veľkosť doštičiek 16 mm
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie áno
Funkčná šírka L4 25 mm
Dĺžka hlavy L1 30 mm
Celková dĺžka L 90 mm
Podložka 1,5° 279819 1
Skrutka podložky 279824 1
Čeľusť, skrutka, O-krúžok 279835 3
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 272004 20/16
EAN/GTIN 4067263122678
Číslo výrobcu 272004 20/16
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Účinné chladenie priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

Rozsah dodávky:

S podložkou 1,5°.

Poznámka:

Prenos chladiacej kvapaliny cez pozdĺžny otvor na spodnej strane hriadeľa v spojení s upínačom GARANT Master Eco č. 319006319136, príp. č. 317900 pri dĺžke stopky < 125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Master Eco" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka