{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Eco | |
Veľkosť stopky | 20 mm | |
Veľkosť doštičiek | 16 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak ISO-kód | MVJNR/L 2020H16 | |
vhodná otočná rezná platnička | VN.. 1604.. | |
Funkčná šírka L4 | 25 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 40 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
Podložka | 259033 10 | |
Skrutka pre podložku | 259027 7 | |
Upínacia príložka | 259038 19 | |
Skrutka na úpinku | 259021 7 | |
Uhol nastavenia k | 93 Stupeň | |
Použitie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 251697 20/16 | |
EAN/GTIN | 4062406734640 | |
Číslo výrobcu | 251697 20/16 |