{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť stopky | 20 mm | |
Veľkosť doštičiek | 16 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Funkčná šírka L4 | 20 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 30 mm | |
Celková dĺžka L | 128 mm | |
Upínacia skrutka pre dosku závitu | 279810 2 | |
Podložka 1,5° | 272610 1,5 | |
Upevňovacia skrutka pre podložku | 279824 1 | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 272002 20/16 | |
EAN/GTIN | 4045197430526 | |
Číslo výrobcu | 272002 20/16 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Sústružnícky držiak 20/16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
112,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
196,73 €
54,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
112,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
133 kus/y s okamžitým dodaním
62,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
197,76 €
51,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 128 mm | 89 mm | 128 mm | 125 mm | 89 mm |
Vnútorné chladenie | nie | áno | nie | nie | áno |
Dĺžka hlavy L1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 22 mm | 30 mm |
Veľkosť stopky | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Druh použitia | ľavé | ľavé | pravé | pravé | ľavé |
Funkčná šírka L4 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Druh produktu | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak |