Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky L: 12/16mm

Č. pol.: 272001 12/16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
88 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky L Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 12 mm
Veľkosť doštičiek 16 mm
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie nie
Funkčná šírka L4 16 mm
Dĺžka hlavy L1 22 mm
Celková dĺžka L 83 mm
Upínacia skrutka pre dosku závitu 279810 2
Podložka 1,5° 272600 1,5
Upevňovacia skrutka pre podložku 279824 1
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 272001 12/16
EAN/GTIN 4045197644152
Číslo výrobcu 272001 12/16

Popis

Rozsah dodávky:

S podložkou 1,5°.