Pre túto položku je dostupný iný variant:

Sústružnícky držiak Eco 20/16

Č. pol.: 271994 20/16
Zľava
197,76 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky L Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Eco
Veľkosť stopky 20 mm
Veľkosť doštičiek 16 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorné chladenie áno
Funkčná šírka L4 20 mm
Dĺžka hlavy L1 30 mm
Celková dĺžka L 89 mm
Podložka 1,5° 279819 2
Skrutka podložky 259027 6
Čeľusť, skrutka, O-krúžok 259036 16
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 271994 20/16
EAN/GTIN 4062406180782
Číslo výrobcu 271994 20/16

Popis

Prevedenie:

S vnútorným prívodom chladiacej kvapaliny k reznej hrane. Chladenie pomocou presných dýz cielene a efektívne znižuje tepelné zaťaženie, pretože prúd chladiacej kvapaliny je optimálne zarovnaný medzi trieskou a reznou hranou. Pre vyššiu produktivitu, dlhšiu životnosť a vyššiu spoľahlivosť procesu.

Rozsah dodávky:

S podložkou 1,5°.

Poznámka:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v kombinácii s upínačmi systému GARANT eco č. 317900319886.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka