Mini vyvrtávacia tyč TK 21/6

Č. pol.: 270006 21/6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka vyloženia L1 / veľkosť doštičky d Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Mini
    ⌀ stopky Ds 12 mm
    Veľkosť doštičiek 06 mm
    Druh použitia pravé
    Vnútorné chladenie áno
    Výška upínania L2 11,5 mm
    Dĺžka hlavy L1 21 mm
    Celková dĺžka L 80,5 mm
    Skrutka pre vymeniteľné doštičky 279815 10
    Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 270006 21/6
    EAN/GTIN 4045197928955
    Číslo výrobcu 270006 21/6

    Popis

    Prevedenie:

    Stopka s tvrdokovu s nízkymi vibráciami, spájkovanou oceľovou hlavou a kaleným lôžkom doštičky.
    • Rezná doštička z tvrdokovu priskrutkovaná k čelnej časti, tvarový prenos sily cez čelné ozubenie.
    • Jednoduchá výmena rezných doštičiek.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka