„5 v 1“ sústružnícke a vŕtacie nástroje 2,25×D 18

Č. pol.: 268468 18
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria „5 v 1“
Menovitý-⌀ D 18 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorné chladenie áno
⌀ otvoru tolerancia D 0/+0,33 mm
Dĺžka previsu LA 53 mm
Dĺžka stopky Ls 56 mm
Úžitková dĺžka L1 40,5 mm
⌀ stopky Ds 25 mm
⌀ d2 32 mm
Otočná rezná platnička č. 268472-268496 WCHX 0903..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 34
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 268468 18
EAN/GTIN 4045197470249
Číslo výrobcu 268468 18

Popis

Prevedenie:

S vnútorným chladením.
Valcová stopka s nákružkom.

Použitie:

Čelné a pozdĺžne sústruženie, vŕtanie, vnútorné pozdĺžne sústruženie, zahlbovanie.

Poznámka:

  • Zvoľte čo najväčšie možné zaoblené hrany.
  • Pri vŕtaní vždy pracujte s vnútorným chladením (minimálne 5 bar).

Sústružnícky a vŕtací nástroj používajte v stavebnej oceli a nehrdzavejúcich oceliach dávajúcich dlhé triesky iba do 1,5×D.