WCHX 090304, Typ: SM

Č. pol.: 268488 SM

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    22,14 € / ks
  • Od 10 ks
    18,45 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
158 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WCHX 090304
Uhlový Polomer 0,5 mm
Typ HB7120
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Ďalšie použitie M
Typ SM
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 110 m/min - 220 m/min
Rýchlosť rezania vc Ďalšie použitie 110 m/min - 140 m/min
vhodné pre ⌀ nástroja Dc 18 mm
Počet výmien/rezných hrán 3
Druh produktu Vymeniteľná britová platnička na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 268488 SM
EAN/GTIN 4045197470782
Číslo výrobcu 268488 SM

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuálne
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Vhodné pro:

Vŕtací nástroj č. 268463268468, veľkosť 18.