{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | „5 v 1“ | |
Menovitý-⌀ D | 8 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ otvoru tolerancia D | 0/+0,22 mm | |
Dĺžka previsu LA | 22,5 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 38 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 18 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
⌀ d2 | 12 mm | |
Otočná rezná platnička č. 268472-268496 | WCHX 0401.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 30 | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 268468 8 | |
EAN/GTIN | 4045197470201 | |
Číslo výrobcu | 268468 8 | |
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |